- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ウエイト 貼り付けのおすすめ人気ランキング
ウエイト 貼り付けのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新164件の「ウエイト 貼り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り 小さい」、「カーテン おもり」、「重りシール」などの商品も取り扱っております。
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉄
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)
19×11.5
質量(kg)
5(ケース除く)
タイプ
5g刻み
公差
±3%
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)
5
材質
耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)
3.1(シール部含む)
タイプ
5g刻み
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
隅々まで行き届いた塗装
作業しやすいシート設計
材質
鉄
タイプ
5g刻み
厚さ(mm)
4.0(シート含む)
幅(mm)
20(シート幅含まず)
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉛
公差(g)
±3%
国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
材質
鉄
タイプ
5g刻み
厚さ(mm)
3.8
幅(mm)
11
色
シルバー
1箱(5g×1000個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質
鉛
テープ種類
両面テープ黒
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ
5/10g刻み
質量(kg)
1.8
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約1.8~2.3
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質
鉄
厚さ(mm)
3.8
表面処理
クロメートメッキ
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着
材質
鉛
テープ種類
ブチルゴム黒
ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。
バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。
鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
材質
鉄(鉛レス)
厚さ(mm)
4(両面テープ含)
幅(mm)
20
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
色
(テープ)黒
鉛製の薄型ウェイト
定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質
鉛
厚さ(mm)
3.8
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
色
(テープ)黒
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
材質
鉛
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
仕様
黒テープ使用
材質
鉛
仕様
黒テープ使用
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒